69936639450 06 100X50X20 38A6099LVS.
Sala utensili per tazze e piatti - 38A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norton:69936639450
Rubix:160000000158381
EAN:5900442848374

Documenti
Dettagli del prodotto : 69936639450 06 100X50X20 38A6099LVS.
Le mole vetrificate Norton hanno stabilito lo standard per generazioni, guidando la strada con miglioramenti tecnologici per massimizzare le prestazioni e la produttività delle operazioni di affilatura e rettifica di utensili e frese.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
