66253050372 01 150X20X32 38A4699MVS.
Sala attrezzi ruote - 38A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norton:66253050372
Rubix:999190200020233

Documenti
Dettagli del prodotto : 66253050372 01 150X20X32 38A4699MVS.
Le mole vetrificate Norton hanno stabilito lo standard per generazioni, guidando la strada con miglioramenti tecnologici per massimizzare le prestazioni e la produttività delle operazioni di affilatura e rettifica di utensili e frese.
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 150x20x32mm Gr4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
