69936639616 06 180X76X78 38A4699HVS.
Sala utensili per tazze e piatti - 38A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norton:69936639616
Rubix:160000000158399
EAN:3157625820715
Documenti
Dettagli del prodotto : 69936639616 06 180X76X78 38A4699HVS.
Le mole vetrificate Norton hanno stabilito lo standard per generazioni, guidando la strada con miglioramenti tecnologici per massimizzare le prestazioni e la produttività delle operazioni di affilatura e rettifica di utensili e frese.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

