69936641375 01 200X20X32 A46N0VS.

Panchina per ruote - A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:69936641375
Rubix:160000000158479
EAN:3157622961466
69936641375 01 200X20X32 A46N0VS.

Riepilogo info tecniche

Diametro200 mm
Diametro di alesaggio32 mm
Spessore20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 69936641375 01 200X20X32 A46N0VS.


La linea di mole da banco e da piedistallo Norton comprende mole di tutti i diametri e dimensioni, tipi di abrasivo e grane. La nostra offerta risponde a tutte le esigenze di asportazione, sbavatura, sagomatura e affilatura: ossido di alluminio bianco per acciai da utensili ad alta velocità, ossido di alluminio marrone per acciaio al carbonio e carburo di silicio per metalli non ferrosi e utensili in carburo.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x20x32mm Gr46

Punti di forza

Highly resistant, suitable for grinding almost all types of steel.

Applicazioni

Grinding

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro200 mm
Diametro di alesaggio32 mm
Spessore20 mm
Granomedia
41,74 IVA esclusa
/ Unità
50,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione