KIMTECH SCIENCE SALVIETTA DI PRECISIONE BIANCO/PICCOLO CF.30PZ 7552
Salviette di precisione Kimtech™ Science 7557 - 1 cartone x 100 fogli a 2 veli, colore bianco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kimtech:7552
Rubix:999200500025792
Produttore:07552000
EAN:00036000755206

Dettagli del prodotto : KIMTECH SCIENCE SALVIETTA DI PRECISIONE BIANCO/PICCOLO CF.30PZ 7552
Una pulizia efficace di apparecchiature, materiali e ambienti di lavoro è importante per garantire la precisione, la stabilità e la longevità di un laboratorio. Kimtech™ Science fornisce panni per lavori delicati, studiati per mantenere la pulizia nel laboratorio o nell'ambiente di lavoro. I panni per impieghi di pulizia leggera, a 2 velo, sono adatti a lavori di precisione, come la pulizia di oggetti in vetro, apparecchiature e superfici delicate. Facile pulizia di lenti, diapositive e strumenti ottici; i panni sono adatti all'uso in ambienti di laboratorio di classe ISO 4 o superiore. Realizzati in pura fibra al 100%, morbida e ad alta capacità assorbente, questi panni di colore bianco sono chimicamente inerti per potere essere utilizzati con solventi e agenti chimici. I panni sono contenuti in una pratica Pop-Up Box per garantire un'erogazione rapida e igienica ovunque ci si trovi. Adatti per l'uso in laboratori, ambienti di produzione e sanitari, industria ottica, produzione laser ed elettronica, i panni sono fabbricati in materiale morbido a basso rilascio di fibre e sono ideali per le operazioni di pulizia delicate. Sono inoltre adatti per la pulizia di liquidi e polveri e grazie all'erogazione antistatica consentono di ridurre il rilascio di fibre e le scariche elettrostatiche. 1 cartone x 100 fogli a 2 veli, colore bianco (totale 100)
Punti di forza
Packaged in a portable, hygienic Pop-Up vending box
Applicazioni
Planned for applications in the healthcare, processing, electronics and optics industries. Chemically inert and with antistatic properties
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di formati | 280 |
|---|---|
| Contatto alimentare | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





