PANNO PROFESSIONALE , 300MM X 400MM, 34567 7100255705

Pulisci pannello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:34567
Rubix:999260507001831
Produttore:7000083765
EAN:5010027825093
PANNO PROFESSIONALE , 300MM X  400MM, 34567 7100255705

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Materiale principalecellulosa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PANNO PROFESSIONALE , 300MM X 400MM, 34567 7100255705


Punti di forza

Utilizzate salviette resistenti con un'eccellente capacità di assorbimento
Applicate a qualsiasi compito gravoso grazie alla super resistenza sia a umido che a secco
Ottenete salviette antistatiche a bassa formazione di pelucchi
Pratico contenitore con dispenser, da utilizzare preferibilmente con il dispenser a parete PN50481

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio2900 g
Colorebianco
Materiale principalecellulosa
Materialecarta; poliestere
370 mm
290 mm
220 mm
225 mm
€ 92,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione