WYPALL L30 PANNO IN CARTA PER LA PULIZIA INDUSTRIALE-JUMBO ROLL-EXTRA WIDE/AZZURRO 1 ROTOLO X 670 FO 7426
Maxi rotolo di panno in carta per la pulizia Industriale WypAll® L30 7426 - Extra larghi - 1 rotolo x 670 fogli a 3 veli, colore azzurro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Wypall:7426
Rubix:999180400040653
Produttore:7426
EAN:5033848003549
Dettagli del prodotto : WYPALL L30 PANNO IN CARTA PER LA PULIZIA INDUSTRIALE-JUMBO ROLL-EXTRA WIDE/AZZURRO 1 ROTOLO X 670 FO 7426
I prodotti professionali per la pulizia a base di carta del marchio WypAll® sono progettati per gli ambienti specifici in cui verranno utilizzati, per garantire ogni volta i migliori risultati a livello di pulizia. Questo maxi rotolo di panni per la pulizia industriale monouso, extra larghi, a 3 veli, di colore azzurro ha fogli più larghi per attività pesanti e impegnative. Il rotolo è perfetto per assorbire fuoriuscite di sostanze industriali e pulire parti e superfici sporche o oleose. La nostra tecnologia brevettata Airflex™ garantisce resistenza e capacità di assorbimento eccezionali. Questo rotolo è compatibile con i dispenser di maxi rotoli con montaggio a parete e a pavimento Kimberly-Clark (6146, 6154 e 6155). Dimensioni foglio singolo 38 cm (lunghezza) x 37 cm (larghezza).
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Materiale principale | airflex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione