PANNO PER LUCIDATURA, 320MM X 400MM, 34568 7100198422
Panni per lucidatura 3M™ Perfect-It™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:34568
Rubix:999251127007660
Produttore:7100198422
EAN:04054596675025

Documenti
Dettagli del prodotto : PANNO PER LUCIDATURA, 320MM X 400MM, 34568 7100198422
Utilizza i panni per lucidatura 3M™ Perfect‐It™ per eliminare i residui di polish e paste abrasive dalle superfici.
Sviluppati per essere utilizzati con i polish 3M™ Perfect‐It™, i nostri panni per lucidatura sono soffici, flessibili e altamente assorbenti. I nostri panni per lucidatura sono privi di elettricità statica e non lasciano residui.
I nostri panni per lucidatura sono resistenti agli strappi anche se umidi. Utilizzali per migliorare la finitura delle superfici.
Sviluppati per essere utilizzati con i polish 3M™ Perfect‐It™, i nostri panni per lucidatura sono soffici, flessibili e altamente assorbenti. I nostri panni per lucidatura sono privi di elettricità statica e non lasciano residui.
I nostri panni per lucidatura sono resistenti agli strappi anche se umidi. Utilizzali per migliorare la finitura delle superfici.
Utilizza i panni per lucidatura 3M™ Perfect-It™ con per pulire i residui di paste abrasive e polish dalle superfici. I nostri panni per lucidatura sono soffici, flessibili e altamente assorbenti. Non si sfilacciano e garantiscono una pulizia priva di elettricità statica.
Punti di forza
I nostri panni di lucidatura sono privi di carica elettrostatica e non lasciano residui.;Elimina i residui di polish e paste abrasive dalle superfici;Resistenti agli strappi anche se umidi;Progettato per l'uso con polish e paste abrasive professionali 3M™ per carrozzeria
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2200 g |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Materiale principale | poliestere |
| 370 mm | |
| 380 mm | |
| 265 mm | |
| 270 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione