Riferimenti
3M:7100202406
Rubix:999220804032179
Produttore:7100202406
EAN:4054596690769

Dettagli del prodotto : SALVIETTA DETERGENTE , 130100 7100202406
Microfibre cloth for everyday use, removes oil, grease, dirt, water and dust from all common surfaces, including sensitive surfaces.
Salvietta detergente 3M 130100: microfibra per pulire interno ed esterno delle visiere Speedglas. Lavabile fino a 200 volte a 95°C.
Punti di forza
• For cleaning the welding helmet from the inside and outside after use.
• Can be machine washed up to 200 times at 95 °C
• Regular maintenance optimises the service life of your welding equipment and helps avoid additional replacement costs.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Serie | speedglas™ |
| Tipologia | salvietta detergente in microfibra |
| Lavabile | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione