PANNO 2012 PANNO MICROFIBRA MULTIUSO BLU - 5 BUSTE DA 10 PZ. 7100087025
Scotch-Brite™ Panno in microfibra 2012
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:2012HPWBLUE36X36
Rubix:999190300023282
Produttore:7100087025
EAN:04054596118072

Dettagli del prodotto : PANNO 2012 PANNO MICROFIBRA MULTIUSO BLU - 5 BUSTE DA 10 PZ. 7100087025
For everyday cleaning of common surfaces use Scotch-Brite™ Essential Microfibre Wipes 2012.
Our microfibre cleaning wipes efficiently remove oil, grease, dirt, water, and dust from all common surfaces, even delicate ones such as mirror and marble. These wipes are economical with a soft touch on hands. They also offer good durability, are resistant to most common detergents, and are machine washable for up to 200 cycles at 95 °C.
Il panno Scotch-Brite Essential 2012 è un panno in microfibra multiuso, piacevole al tatto, ideale per pulire tutte le superfici, è una soluzione economica per una vasta gamma di applicazioni. Rimuove facilmente polvere, sporco, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, non necessita l’utilizzo di detergenti o prodotti chimici.Offre una buona durata, è resistente ai prodotti chimici di pulizia ed è lavabile in lavatrice fino a 95° per 200 cicli.
Punti di forza
Rimuove polvere, sporco, impronte, olio da ogni tipologia di superfice anche la più delicata;Panno economico piacevole al tatto;Può essere utilizzato a secco o a bagnato con o senza prodotti chimici;Lavabile in lavatrice fino a 95° per 200 cicli
Applicazioni
For everyday cleaning of common surfaces, including delicate ones
Informazioni tecniche
Attributi
| Dim./Grandezza | 36 x 36 cm |
|---|---|
| Colore | blu |
| Serie | 2012 |
| Tipologia | panno in microfibra multiuso |
| Densità | 0,15 kg/dm³ |
| Lavabile | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,78 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 81,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione