105 SALVIETTE DETERGENTI PER PULIZIA DI SEMIMASCHERE E PIENI FACCIALI 7100050720
Salviette
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100050720
Rubix:999180300076111
Produttore:7100050720
Documenti
Dettagli del prodotto : 105 SALVIETTE DETERGENTI PER PULIZIA DI SEMIMASCHERE E PIENI FACCIALI 7100050720
3M™ Reusable Respirator Cleaning Wipes are foil-wrapped wipes for cleaning mask face seals. Our wipes can be used with all 3M half and full-face masks. Clean and freshen the face seal on your reusable mask, without damaging it, using 3M™ Reusable Respirator Cleaning Wipes. Our wipes are individually foil wrapped, can be used with all 3M half and full-face masks, and increase the effective service life of your equipment.
Salviette detergenti 3M™ Face Seal Cleaner 105 (7100050720) per il bordo di tenuta facciale delle maschere riutilizzabili. Confezione singola in foil.
Punti di forza
•Face Seal Cleaner for Reusable Masks
Individually Foil Wrapped
Help Increase the Effective Service Life of your Equipment
For use with 3M™ Reusable Masks
Individually Foil Wrapped
Help Increase the Effective Service Life of your Equipment
For use with 3M™ Reusable Masks
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | salvietta imbevuta di liquido |
|---|---|
| Tipologia | salviette detergenti per bordo di tenuta facciale (semimaschere e pieni facciali riutilizzabili) |
| Forma costruttiva | salvietta imbevuta (confezione singola in foil/alluminio) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3697,28 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 4510,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione