Riferimenti
3M:MB2002
Rubix:999190300024465
Produttore:7000051880
EAN:00051131071674

Dettagli del prodotto : MB2002 ROTOLO GRANDE (CM 96 X MT 46) 7000051880
Rolls of sorbent material are used to cover and sorb large spills or in areas where spills may occur. Conveniently packaged so that they may be cut to the desired length. Designed to cover large surfaces and may be easily cut to fit tight corners. Can also be used to cover large spills or as a precaution in areas where large spills may occur.
Rotolo assorbente per manutenzione 3M MB2002 (7000051880) per coprire grandi superfici: utile su perdite e gocciolamenti di fluidi non aggressivi. 96 cm x 46 m.
Punti di forza
For use on most non-aggressive liquids;Very easy to use and to retrieve;Designed to cover large surfaces;Perfect for lining drawers, covering workbenches, or masking areas from mists and oversprays.
Applicazioni
Water Based Product;Petroleum Based Product
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale principale | multimateriale |
|---|---|
| Materiale | industriebindevlies (tessuto non tessuto) in fibre sintetiche di polipropilene e poliestere. |
| Tipologia | sorbente per manutenzione (industria) |
| Forma costruttiva | rotolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 492,71 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 601,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione