SCOTCH-BRITE PANNO MICROFIBRA HIGH PERFORMANCE 2010, BLU, 360 MM X 360 MM, 5/CONFEZIONE 7100315158
Scotch-Brite™ Panno Ad Elevate Prestazioni 2010
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:MFW2010BUN
Rubix:999250612002844
Produttore:7100315158
EAN:00638060980361

Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITE PANNO MICROFIBRA HIGH PERFORMANCE 2010, BLU, 360 MM X 360 MM, 5/CONFEZIONE 7100315158
Easily remove dust, dirt, oil, and grease with Scotch-Brite™ High Performance Microfibre Wipes 2010 Series.
Our high performance microfibre wipes offer highly efficient lint free cleaning on virtually any surface, even delicate ones. These wipes are streak free, and can be used with or without water, and with or without detergent. They’re also extremely durable, and can be washed at 95 °C.
I Panni in Microfibra High Performance Scotch-Brite™ 2010 assicurano una pulizia estremamente efficace e senza lanugine praticamente su tutte le superfici, anche le più delicate. Rimuovono facilmente polvere, sporco, olio e grasso senza lasciare aloni. Possono essere usati con o senza acqua o detersivo. Estremamente resistenti, sono lavabili in lavatrice fino a 500 cicli a 95°C.
Punti di forza
Risultati eccellenti di pulizia con o senza acqua o detersivo;Altamente assorbente - fino a 5 volte il suo peso a secco;Estremamente resistenti;Lavabili in lavatrice fino a 95°C
Applicazioni
For lint free cleaning on virtually any surface
Informazioni tecniche
Attributi
| Dim./Grandezza | 36 x 36 cm |
|---|---|
| Colore | blu |
| Serie | scotch-brite™ 2010 |
| Tipologia | panno in microfibra ad elevate prestazioni |
| Densità | 0,12 kg/dm³ |
| Lavabile | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 322,92 IVA esclusa
/ 10 Pacchetti
€ 393,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione