G-LEVER FOLLOWING KIT MED HEAVY SIMPLE 2500X800 4 LEVELS 892530

Scaffalatura orizzontale doppia per carichi medi G-LEVER 4 livelli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892530
Rubix:999220906001358
EAN:3660338450884
G-LEVER FOLLOWING KIT MED HEAVY SIMPLE 2500X800 4 LEVELS 892530

Riepilogo info tecniche

Carico per livello500 kg
Numero di livelli4
Altezza2500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-LEVER FOLLOWING KIT MED HEAVY SIMPLE 2500X800 4 LEVELS 892530


Scaffalatura per lo stoccaggio di carichi lunghi su 4 livelli
Disponibile in versione monofacciale o bifacciale.
Controventatura: telaio imbullonato tra 2 colonne
Composizione elementi in bifacciale
- Kit di partenza bifacciale leggero 4 livelli, 2 colonne RAL7024 con base, 16 bracci RAL7024, 1 controventatura, 8 piastre di fissaggio a pavimento, 16 tasselli in plastica
- Kit di seguito bifacciale leggero, 4 livelli, 1 colonna RAL7024 con base, 8 bracci RAL7024, 1 controventatura, 4 piastre di fissaggio a pavimento, 8 tasselli in plastica
Altezza profilo base 150 mm
Condizioni di installazione :
- Verificare che il pavimento sia di portata sufficiente, corretto e piano
- Sullo stesso lato, la lunghezza della piastra di base deve sempre essere maggiore o uguale alla lunghezza dei bracci.
- Altezza minima del primo livello: 470 mm
- Posizionare i carichi più pesanti alla base della scaffalatura.

Punti di forza

Conforme a FEM.10.2.02

Informazioni tecniche


Attributi
Carico per livello500 kg
Numero di livelli4
Altezza2500 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità800 mm
Tipo di scaffalebraccio
Tipologiakit successivo
1169,51 IVA esclusa
/ Unità
1426,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione