SCAFFALATURA PER PALLET 867970

Elemento iniziale scaffalatura G-OFFICE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867970
Rubix:999200605001536
EAN:3660338218729
SCAFFALATURA PER PALLET 867970

Riepilogo info tecniche

Altezza2000 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità388 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCAFFALATURA PER PALLET 867970


Ideale per arredare un ufficio grazie ai suoi numerosi accessori:
• Sportelli
• Cassetti
• Separatori
• Ripiani telescopici
L'assenza di fori sulla parte anteriore conferisce alla scaffalatura un aspetto estetico da ufficio.
Possibilità di modificare il colore della scaffalatura per un'integrazione totale nell'ambiente circostante.
Scala: profilo a "T" da 40 x 37 mm forato con passo di 40 mm
Due tipi di scale: aperte (da montare) o chiuse (in lamiera piena)
Piede in plastica, piastra in metallo zincato da 67 x 52 x 2,5 mm o piastra di regolazione da 2,5 mm zincata
Ripiano: lamiera piegata di spessore 0,8 mm, altezza 32 mm, fissata con ganci all'interno dei montanti
Ripiano in lamiera piena o forata (con passo di 50 mm) per l'inserimento di separatori
Distanziatore: il distanziatore garantisce la rigidità dell'insieme

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza2000 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità388 mm
Tipo di scaffalelamiera metallica
Carico per livello109 kg
Numero di livelli5
449,58 IVA esclusa
/ Unità
548,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione