G-ROBUST KIT DEPART FIXATION 892462

Soluzione di fissaggio speciale Scaffalatura con ripiani in lamiera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892462
Rubix:999220906001744
EAN:3660338450259
G-ROBUST KIT DEPART FIXATION 892462

Riepilogo info tecniche

Altezza2000 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-ROBUST KIT DEPART FIXATION 892462


Scaffalatura con montanti dotati di piastra metallica zincata, forata a intervalli di 25 mm per la regolazione dei ripiani in lamiera.
Montanti in acciaio grigio RAL 7024, ripiani in finitura acciaio zincato.
Composizione degli elementi:
- Kit di partenza: 11 livelli, 4 pali RAL7024, 11 ripiani zincati, di cui 9 inclinati, 36 divisori in filo metallico, 9 fermi in lamiera, 1 traversa, 4 piastre, dimensioni 2000x1000x400 o 500 mm, 50 kg per livello
- Kit successivo: 11 livelli, 2 pali RAL7024, 11 ripiani zincati, di cui 9 inclinati, 36 divisori in filo metallico, 9 fermi in lamiera zincata, 1 traversa, 2 piastre, dimensioni 2000x1000x400 o 500 mm, 50 kg per livello

Applicazioni

Soluzione ideale per riporre scatole di dadi e bulloni, viti, tasselli, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza2000 mm
Lunghezza1000 mm
Profondità400 mm
Tipologiakit di partenza
Carico per livello50 kg
Numero di livelli11
1079,43 IVA esclusa
/ Unità
1316,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Profondità