G-VERTIC VERTICAL SHELVING STARTING KIT SIMPLE 2500X1500X340MM 892548
Scaffalature verticali mono o bifacciali G-VERTIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892548
Rubix:999220906001375
EAN:3660338451058


Riepilogo info tecniche
| Carico per livello | 792 kg |
|---|---|
| Numero di livelli | 3 |
| Altezza | 2500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-VERTIC VERTICAL SHELVING STARTING KIT SIMPLE 2500X1500X340MM 892548
2 modelli disponibili (monofacciale o bifacciale) per un'ottimizzazione totale dello spazio di stoccaggio. Divisori disponibili come opzione.
Scala: Montanti in profilo a bottiglia 50x50 mm - spessore 1,5 mm
Doppie forature sulla parte anteriore a intervalli di 50 mm
Traverse e diagonali profilo a "C" 25x15 mm zincate da imbullonare sui montanti
Piastra di base per zoccolo
Binari: 3 connettori ad artiglio saldati all'estremità
Composizione degli elementi, modelli monofacciali:
- Kit di partenza 3 livelli, monofacciale, 2 scale coniche RAL7024 con base, 1 base zincata, 2 set di 2 tasselli per il fissaggio a pavimento, 3 binari ribattuti 65x36 mm RAL7035
- Kit successivo 3 livelli, monofacciale, 1 scala conica RAL7024 con base, 1 base zincata, 1 set di 2 tasselli per il fissaggio a pavimento, 3 binari ribattuti 65x36 mm RAL7035
Gli elementi dei modelli bifacciali sono composti da :
- Kit iniziale 3 livelli, bifacciale, 2 scale coniche RAL7024 con base, 1 base zincata, 4 set di 2 tasselli per il fissaggio a pavimento, 6 guide di battuta 65x36 mm RAL7035
-Kit successivo 3 livelli, bifacciale, 1 scala conica RAL7024 con piastra di base, 1 base zincata, 2 set di 2 tasselli per il fissaggio a pavimento, 6 guide di battuta 65x36 mm RAL7035
Controventatura: Telaio imbullonato tra 2 colonne
Base: zincata da imbullonare alla base della scala
Scala: Montanti in profilo a bottiglia 50x50 mm - spessore 1,5 mm
Doppie forature sulla parte anteriore a intervalli di 50 mm
Traverse e diagonali profilo a "C" 25x15 mm zincate da imbullonare sui montanti
Piastra di base per zoccolo
Binari: 3 connettori ad artiglio saldati all'estremità
Composizione degli elementi, modelli monofacciali:
- Kit di partenza 3 livelli, monofacciale, 2 scale coniche RAL7024 con base, 1 base zincata, 2 set di 2 tasselli per il fissaggio a pavimento, 3 binari ribattuti 65x36 mm RAL7035
- Kit successivo 3 livelli, monofacciale, 1 scala conica RAL7024 con base, 1 base zincata, 1 set di 2 tasselli per il fissaggio a pavimento, 3 binari ribattuti 65x36 mm RAL7035
Gli elementi dei modelli bifacciali sono composti da :
- Kit iniziale 3 livelli, bifacciale, 2 scale coniche RAL7024 con base, 1 base zincata, 4 set di 2 tasselli per il fissaggio a pavimento, 6 guide di battuta 65x36 mm RAL7035
-Kit successivo 3 livelli, bifacciale, 1 scala conica RAL7024 con piastra di base, 1 base zincata, 2 set di 2 tasselli per il fissaggio a pavimento, 6 guide di battuta 65x36 mm RAL7035
Controventatura: Telaio imbullonato tra 2 colonne
Base: zincata da imbullonare alla base della scala
Informazioni tecniche
Attributi
| Carico per livello | 792 kg |
|---|---|
| Numero di livelli | 3 |
| Altezza | 2500 mm |
| Lunghezza | 1500 mm |
| Profondità | 760 mm |
| Tipo di scaffale | braccio |
| Tipologia | kit di partenza singolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 710,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 866,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione