Riferimenti
Atlas Copco:8425 0101 33
Rubix:160000000630042
Produttore:8425010133
EAN:7322590016470

Documenti
Dettagli del prodotto : RRC 13B 8425-0101-33
RRC 13B
Punti di forza
High removal rate, Well proven percussive mechanism, Two-job capacity - clean blowing button,
Applicazioni
The RRC scaler is ideal for all material removal tasks in foundries, engineering workshops, shipyards and in the construction industry. The tool is highly dependable and efficient.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2042 g |
|---|---|
| Peso | 1,6 kg |
| Lunghezza | 334 mm |
| Modello | rrc13b |
| Pressione di espansione | 6,3 bar |
| Livello sonoro | 102 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1320,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1610,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
