000350002-SCALPELLO PIATTO NERVATO 17MM 125 35 125
SCALPELLI PIATTI TIPO NERVATI CROMATI BETA 35
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:35 125
Rubix:160000000000065
Produttore:000350002
EAN:8014230020235

Documenti
Dettagli del prodotto : 000350002-SCALPELLO PIATTO NERVATO 17MM 125 35 125
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 96 g |
| Lunghezza | 125 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Peso | 96 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
