SCALPELLO A SPATOLA SDS-MAX LONG LIFE 350X50 MM 2608690097

Scalpello a spatola SDS-max

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608690097
Rubix:160000000816308
EAN:3165140397315
SCALPELLO A SPATOLA SDS-MAX LONG LIFE 350X50 MM 2608690097

Riepilogo info tecniche

Lunghezza350 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCALPELLO A SPATOLA SDS-MAX LONG LIFE 350X50 MM 2608690097


Scalpello a spatola SDS-max 350 x 50 mm; Scalpello a spatola autoaffilante Long Life con il 30% di capacità di asportazione in più

Applicazioni

Concrete | ConcreteStone | Masonry

Informazioni tecniche


Attributi
Peso750 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)442x42x23 mm
Peso imballaggio736 g
Lunghezza350 mm
Larghezza50 mm
Peso750 g
Codice doganale82023100
35,70 IVA esclusa
/ Unità
43,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione