Riferimenti
Usag:368 4X125
Rubix:160000000341396
Produttore:U03680002
EAN:8010239035508

Documenti
Dettagli del prodotto : U03680002 368_4X125 BULINO -M-
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x130 mm |
|---|---|
| Peso | 60 g |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Peso | 60 g |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
