SCALPELLO 260.P

Scalpello spatolato con protezione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:260.P
Rubix:160000000078926
EAN:3148511611005
SCALPELLO 260.P

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCALPELLO 260.P


Scalpello spatolato con protezione
- Scalpello con protezione, diametro: 85 mm.
- Forgiato in acciai al cromo-vanadio e trattato per 57 HRC sul tagliente.
- Affilatura su mola.
- Testa trattata per evitare la formazione di funghi.
- Larghezza lama: 60 mm.
- Lunghezza: 250 mm.
- Finitura: laccata.
Peso: 630 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso683 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)250x85x85 mm
Peso imballaggio661 g
Lunghezza250 mm
Larghezza60 mm
Peso630 g
Impugnaturaprotezione
54,56 IVA esclusa
/ Unità
66,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione