Riferimenti
Usag:368 3X100
Rubix:160000000341398
Produttore:U03686001
EAN:8010239035492

Documenti
Dettagli del prodotto : U03686001 368_3X100 BULINO -M-
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x100 mm |
|---|---|
| Peso | 31 g |
| Lunghezza | 150 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Peso | 31 g |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
