BULINO PIATTO CON PROTEZIONE LARGHEZZA (MM) 26 5103016

SCALPELLO PIATTO CON PROTEZIONE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5103016
Rubix:999180600003929
EAN:3660338342233
BULINO PIATTO CON PROTEZIONE LARGHEZZA (MM) 26 5103016

Riepilogo info tecniche

Lunghezza240 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BULINO PIATTO CON PROTEZIONE LARGHEZZA (MM) 26 5103016


DIN 7255
Acciaio al Cromo Vanadio temprato. Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile)
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge
Testa lucidata, corpo con vernice di alta qualità
Adatto per il lavoro di metallo e pietra

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza240 mm
Larghezza26 mm
Peso435 g
Impugnaturacon protezione
14,46 IVA esclusa
/ Unità
17,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore