SCALPELLO 259.P

Scalpello extra piatto con protezione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:259.P
Rubix:160000000078338
EAN:3148511610305
SCALPELLO 259.P

Riepilogo info tecniche

Lunghezza235 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCALPELLO 259.P


Scalpello extra piatto con protezione
- Scalpello con protezione, diametro: 85 mm.
- Forgiato in acciaio al cromo-vanadio, trattato 57 HRC sul tagliente e 40 HRC sul cannotto.
- Larghezza lama: 26 mm.
- Lunghezza: 235 mm.
-Presentazione: Laccato.
Peso: 400 g.

Applicazioni

Serie 259: scalpello extra piatto. Serie 263: scalpello a profilo costante.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso395 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)245x85x85 mm
Peso imballaggio401 g
Lunghezza235 mm
Larghezza26 mm
Peso400 g
Impugnaturaguardia
€ 28,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione