Riferimenti
Usag:351 250
Rubix:160000000341345
Produttore:U03510006
EAN:8010239035102

Documenti
Dettagli del prodotto : U03510006 351_250 SCALPELLO -E-
Acciaio al cromo vanadio forgiato
Lama riaffilabile
Lama riaffilabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x29x250 mm |
|---|---|
| Peso | 564 g |
| Lunghezza | 250 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Peso | 564 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
