Riferimenti
Usag:368 5X150
Rubix:160000000341397
Produttore:U03680003
EAN:8010239035515

Documenti
Dettagli del prodotto : U03680003 368_5X150 BULINO -M-
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x150 mm |
|---|---|
| Peso | 104 g |
| Lunghezza | 125 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Peso | 104 g |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
