SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS 250X20 MM 4932339626

Scalpello piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932339626
Rubix:999180700002473
EAN:4002395304820
SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS 250X20 MM 4932339626

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS 250X20 MM 4932339626


Scalpello piatto per usi generici. Ideale per un'ampia gamma di applicazioni di rottura e taglio e per la demolizione generale.

Punti di forza

-Punta ad angolo convesso per una migliore penetrazione, un minore impegno e una più facile riaffilatura
Corpo robusto e ammortizzante realizzato in acciaio legato di prima qualità
L'impugnatura è lavorata con tolleranze precise per ridurre l'usura dello scalpello e dell'elettroutensile
Estremità smussate per evitare fessurazioni e rotture
L'estremità di battuta è lavorata in piano in modo da trasferire il 100% dell'energia del colpo alla punta

Applicazioni

Breaking and Cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Larghezza20 mm
Tipologiascalpello piatto
6,72 IVA esclusa
/ Unità
8,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione