BULINO PIATTO 5103014

SCALPELLO ADATTO PER METALLO E PIETRA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5103014
Rubix:999180600003927
EAN:3660338342219
BULINO PIATTO 5103014

Riepilogo info tecniche

Lunghezza240 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BULINO PIATTO 5103014


DIN 7255
Acciaio al Cromo Vanadio temprato. Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile)
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge. Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità. Adatto per il lavoro di metallo e pietra

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza240 mm
Larghezza26 mm
Peso330 g
Impugnaturaacciaio al cromo vanadio
10,29 IVA esclusa
/ Unità
12,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione