SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS LONG LIFE 250X20 MM 2609390394

Scalpello piatto SDS-plus

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2609390394
Rubix:160000000817966
EAN:3165140308908
SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS LONG LIFE 250X20 MM 2609390394

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCALPELLO PIATTO SDS-PLUS LONG LIFE 250X20 MM 2609390394


Scalpello piatto SDS-plus 250 x 20 mm; Scalpello piatto Long Life con durata più lunga del 30% e 15% in più di capacità di asportazione

Applicazioni

Concrete | ConcreteStone | Masonry

Informazioni tecniche


Attributi
Peso267 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)347x27x20 mm
Peso imballaggio254 g
Lunghezza250 mm
Larghezza20 mm
Peso267 g
Impugnaturasds-plus
Codice doganale82079099
13,21 IVA esclusa
/ Unità
16,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione