BULINI PIATTI LUNGHEZZA (MM) 150 5103001

SCALPELLI PIATTI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5103001
Rubix:999180600003914
EAN:3660338342080
BULINI PIATTI LUNGHEZZA (MM) 150 5103001

Riepilogo info tecniche

Lunghezza150 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BULINI PIATTI LUNGHEZZA (MM) 150 5103001


Acciaio al Cromo Vanadio temprato. Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile)
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge
Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità
Adatto per il lavoro di metallo e pietra

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza150 mm
Larghezza18 mm
Peso177 g
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione