Riferimenti
Facom:263.20
Rubix:160000000080023
EAN:3148511615409

Dettagli del prodotto : SCALPELLO 263.20
263 - Scalpelli
- Scalpelli a profilo costante.
Acciaio forgiato al cromo vanadio; trattamento termico differenziato - tagliente 54 - 58 HRc - testa d'impatto 38 - 46 HRc per evitare l'effetto testa.
- Riaffilatura del tagliente con smerigliatrice.
-Presentazione: Laccato.
- Scalpelli a profilo costante.
Acciaio forgiato al cromo vanadio; trattamento termico differenziato - tagliente 54 - 58 HRc - testa d'impatto 38 - 46 HRc per evitare l'effetto testa.
- Riaffilatura del tagliente con smerigliatrice.
-Presentazione: Laccato.
Applicazioni
Serie 259: scalpello extra piatto. Serie 263: scalpello a profilo costante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 353 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x24x12 mm |
| Peso imballaggio | 346 g |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Peso | 350 g |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione