BULINI PIATTI LUNGHEZZA (MM) 175 5103002

SCALPELLI PIATTI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5103002
Rubix:999180600003915
EAN:3660338342097
BULINI PIATTI LUNGHEZZA (MM) 175 5103002

Riepilogo info tecniche

Lunghezza175 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BULINI PIATTI LUNGHEZZA (MM) 175 5103002


Acciaio al Cromo Vanadio temprato. Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile)
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge
Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità
Adatto per il lavoro di metallo e pietra

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza175 mm
Larghezza21 mm
Peso257 g
8,05 IVA esclusa
/ Unità
9,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione