SCALPELLO CON IMPUGNATURA LUNGHEZZA (MM) 300 865232

Scalpello con impugnatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865232
Rubix:170000000540153
EAN:3660338195983
SCALPELLO CON IMPUGNATURA LUNGHEZZA (MM) 300 865232

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Larghezza18 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SCALPELLO CON IMPUGNATURA LUNGHEZZA (MM) 300 865232


Norme : DIN 7255

Forgiato in acciaio con cromo e vanadio
Trattamento termico dell'intero attrezzo
Durezza 54-58 HRC
La testa ha una durezza di 36-46 HRC per evitare la formazione di schegge.
Protezione antiurto, bimateriale che offre sicurezza, utilizzo coortevole e presa ergonomica.
Prodotto in Germania

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Larghezza18 mm
164,36 IVA esclusa
/ 10 Unità
200,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione