PUNTERUOLO LUNGHEZZA (MM) 300 845645

Punteruolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845645
Rubix:170000000534611
EAN:3660338080548
PUNTERUOLO LUNGHEZZA (MM) 300 845645

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Larghezza16 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTERUOLO LUNGHEZZA (MM) 300 845645


DIN 7255
Forgiato in acciaio al cromo-vanadio.
Trattamento termico a cuore dell'intero utensile. Durezza 54-58 HRC
Testa d'urto con durezza di 36-46 HRC per evitare la scheggiatura.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Elevata resistenza dovuta al trattamento termico del nucleo dell'utensile

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Larghezza16 mm
9,77 IVA esclusa
/ Unità
11,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione