SCALPELLO ''DYNAGRIP'' MM.10 0-16-872

Scalpello Dynagrip™ a presa lunga

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-16-872
Rubix:999181000014089
EAN:3253560168728
SCALPELLO ''DYNAGRIP'' MM.10 0-16-872

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama125 mm
Larghezza della lama10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCALPELLO ''DYNAGRIP'' MM.10 0-16-872


- Testa di battuta in acciaio - Può essere utilizzata con un martello
- Impugnatura ergonomica più lunga - Per una presa migliore e il massimo controllo
- Scalpello in acciaio - Per resistenza e durata
- Lama pre-affilata - Pronta per l'uso
- Protezione della lama su tutta la lunghezza - Per una maggiore sicurezza

Punti di forza

- Testa di battuta in acciaio - Può essere utilizzata con un martello
- Impugnatura ergonomica più lunga - Per una presa migliore e il massimo controllo
- Scalpello in acciaio - Per resistenza e durata
- Lama pre-affilata - Pronta per l'uso
- Protezione della lama su tutta la lunghezza - Per una maggiore sicurezza

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)35x65x340 mm
Peso imballaggio180 g
Lunghezza della lama125 mm
Larghezza della lama10 mm
Impugnaturaplastica
15,52 IVA esclusa
/ Unità
18,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione