SCALPELLO 424P-25

Set di scalpelli 424

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:424P-25
Rubix:160000001328042
EAN:7311518238407
SCALPELLO 424P-25

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama140 mm
Larghezza della lama25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCALPELLO 424P-25


L'impugnatura bicomponente appositamente progettata garantisce il massimo controllo e la facilità d'uso. Rettifica di precisione per la massima affilatura. Temprato e rinvenuto per una lunga durata. Levigato: pronto all'uso. Supporto protettivo in plastica incluso. Misure disponibili: Da 4 a 40 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Lunghezza della lama140 mm
Larghezza della lama25 mm
Impugnaturabicomponente; gommato
Codice doganale82053000
13,20 IVA esclusa
/ Unità
16,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione