PIALLETTO METALLICO SURFORM 5-21-399

Surform blocco pialla piccolo 140 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:5-21-399
Rubix:999181000015212
EAN:3253565213997
PIALLETTO METALLICO SURFORM 5-21-399

Riepilogo info tecniche

Larghezza di piallatura40 mm
Lunghezza155 mm
Materialemetallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIALLETTO METALLICO SURFORM 5-21-399


Piano Surform per una finitura fine.

Punti di forza

-Le pialle Surform Block di STANLEY® sono un utensile versatile per la lavorazione del legno che aiuta a rasare e modellare il materiale da un oggetto/superficie curva. Consente inoltre una rapida rimozione del materiale grazie alla facilità di controllo
Dotato di lama a taglio fine sostituibile - ideale per bordi e spazi di lavoro ristretti
Montaggio e smontaggio immediati della lama mediante un dado ad alette
Pratico e maneggevole - può essere utilizzato con una sola mano
Corpo in metallo robusto e resistente per una maggiore durata
Vite a testa zigrinata per il rilascio rapido della lama - non sono necessari attrezzi

Applicazioni

Edges and Confined Work Spaces

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)53x97x223 mm
Peso imballaggio200 g
Larghezza di piallatura40 mm
Lunghezza155 mm
Materialemetallo
16,00 IVA esclusa
/ Unità
19,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione