CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867247
Scarpa AZUFRE S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:867247
Rubix:999180200040031
EAN:3660338212574

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867247
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Gambale in cuoio pull-up nero con inserti in nylon nero impermeabile. Tessuto con struttura alveolare studiato per garantire una traspirabilità ottimale. Fodera in maglia 3D che migliora la ventilazione del piede e asciuga rapidamente.
Peso: 540 g*
PUNTI DI FORZA:
Soletta estraibile anatomica in poliuretano flessibile, traspirante e antibatterica.
Gambale in cuoio pull-up nero con inserti in nylon nero impermeabile. Tessuto con struttura alveolare studiato per garantire una traspirabilità ottimale. Fodera in maglia 3D che migliora la ventilazione del piede e asciuga rapidamente.
Peso: 540 g*
PUNTI DI FORZA:
Soletta estraibile anatomica in poliuretano flessibile, traspirante e antibatterica.
Punti di forza
Un puntale in alluminio super leggero, una suola con rilievi ergonomici e un coefficiente di aderenza eccezionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 48 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle pull-up con inserti in nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,19 IVA esclusa
/ Paia
€ 78,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore