CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK 701.179959-80013 # 39
SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.179959-80013-39
Rubix:999230926008805

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK 701.179959-80013 # 39
Scarpa antinfortunistica bassa Diadora S3L con puntale Multilayer 200J, suola FO SR e protezione ESD. Microfibra idrorepellente e tecnologia SOFTBOX.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3l sr fo |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,60 IVA esclusa
/ Paia
€ 71,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
