CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALAYO S1P SRA ESD HRO SIZE 39/6 885904

Scarpa calayo esd s1p hro sra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:885904
Rubix:999210127015662
EAN:3660338391460
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALAYO S1P SRA ESD HRO SIZE 39/6 885904
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALAYO S1P SRA ESD HRO SIZE 39/6 885904


Tomaia in tessuto 3D resistente e altamente traspirante.
Fodera funzionale traspirante.
Puntale di sicurezza in fibra di vetro.
Soletta anti-perforazione senza metalli.
Soletta con 3 densità diverse per garantire la massima ammortizzazione.
Ottima resistenza al calore da contatto (300 °C).
Peso: 670 g*

Punti di forza

• Flexible “no metal” anti-perforation sole
• Midsole in 3 different densities to guarantee maximum cushioning
• Very good resistance to contact heat (300°C)
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
Senza metallosì
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamentosì
Materialetessuto 3d
€ 70,48 IVA esclusa
/ Paia
€ 85,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

39