CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALAYO S1P SRA ESD HRO SIZE 41/7 885906
Scarpa calayo esd s1p hro sra
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:885906
Rubix:999210127015664
EAN:3660338391484



Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALAYO S1P SRA ESD HRO SIZE 41/7 885906
Tomaia in tessuto 3D resistente e altamente traspirante.
Fodera funzionale traspirante.
Puntale di sicurezza in fibra di vetro.
Soletta anti-perforazione senza metalli.
Soletta con 3 densità diverse per garantire la massima ammortizzazione.
Ottima resistenza al calore da contatto (300 °C).
Peso: 670 g*
Fodera funzionale traspirante.
Puntale di sicurezza in fibra di vetro.
Soletta anti-perforazione senza metalli.
Soletta con 3 densità diverse per garantire la massima ammortizzazione.
Ottima resistenza al calore da contatto (300 °C).
Peso: 670 g*
Punti di forza
• Flexible “no metal” anti-perforation sole
• Midsole in 3 different densities to guarantee maximum cushioning
• Very good resistance to contact heat (300°C)
• Midsole in 3 different densities to guarantee maximum cushioning
• Very good resistance to contact heat (300°C)
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| Senza metallo | sì |
| Protezione metatarsale | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | tessuto tessile 3d |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,48 IVA esclusa
/ Paia
€ 85,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
41