Riferimenti
Uvex:8400243
Rubix:999250617005967
EAN:4031101473642

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 8400243
Scarpa moderna e robusta. Calzata extra-larga. Tomaia in pelle resistente all'acqua. Collo morbido e imbottito. Linguetta imbottita di polvere. Fodera in tessuto traspirante. Sistema di allacciatura scorrevole e resistente allo sporco. Soletta rimovibile ultra confortevole, antistatica, con sistema di controllo dell'umidità che crea un clima superiore per il piede e migliora il comfort. Soletta in schiuma Uvex 3D hydroflex® per un eccezionale. Assorbimento degli urti nel tallone e sotto la parte anteriore del piede. Cappuccio in schiuma per proteggere la tomaia in pelle. Intersuola in acciaio.
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
