CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA MISS BASE TIFFANY S1P SRC B0321B # 35
Scarpa di sicurezza TIFFANY S1P SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0321-PWB-35
Rubix:999180700010309
Produttore:CA-B0321-PWB 35
EAN:8034003176976

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA MISS BASE TIFFANY S1P SRC B0321B # 35
TIFFANY B0321B scarpa di sicurezza bassa da donna. Tomaia in pelle scamosciata. Norma: EN20345: 2011 S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle scamosciata |
| Protezione metatarsale | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
