CALZATURA ESD 867122

Scarpa MOYUTA ESD S1P SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:867122
Rubix:999180200039923
EAN:3660338211423
CALZATURA ESD 867122
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe46
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ESD 867122


Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC / EN61340

Gambale in microfibra idrorepellente con inserti in rete. Fodera con camera d'aria traspirante.
Suola in poliuretano antiabrasione, leggera e flessibile.
Peso: 515 g*

COSE DA SAPERE:
Le calzature antinfortunistiche ESD proteggono l'operatore in caso di scariche elettriche. Proteggono anche i componenti elettronici suscettibili di essere danneggiati dall'elettricità statica che si genera tra il pavimento e il corpo umano. Le calzature ESD devono essere utilizzate da lavoratori che si trovano ad operare in ambienti sensibili all'elettricità statica. La norma EN61340-5-1 certifica che le calzature ESD consentono una dissipazione elettrostatica in tutte le zone. Una calzatura è detta dissipativa di cariche elettrostatiche quando la sua resistenza si situa tra 0,75 Mohms e 35 Mohms.

Punti di forza

Puntale in materiale composito traforato con membrana traspirante e suola antiperforazione non contenente metalli
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe46
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principalemicrofibra
Senza metallono
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Materialemicrofibra idrorepellente con inserti in rete
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,81 IVA esclusa
/ Paia
63,21 IVA inclusa
  • Esaurito