CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ISLAND UK ESD S3 CI SRC RI20334 # 46
ISLAND UK ESD S3 CI SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RI20334-46
Rubix:999220106001141
EAN:8033546467107




Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ISLAND UK ESD S3 CI SRC RI20334 # 46
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | putek |
| Protezione metatarsale | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,38 IVA esclusa
/ Paia
€ 79,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione