CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MIKE ESD S1P SRC RV20066 # 44
Scarpe Antinfortunistiche U-POWER MODELLO MIKE RV20066
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RV20066-44
Rubix:999220518012478
Produttore:RV20066 44
EAN:8033546490808

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | nylon |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MIKE ESD S1P SRC RV20066 # 44
Scarpe antinfortunistiche leggere traspiranti che utilizzano nuovi materiali per ridurre il peso della calzatura e offrire maggiore comfort e risparmio di energie.
Scarpe antinfortunistiche leggere traspiranti che utilizzano nuovi materiali per ridurre il peso della calzatura e offrire maggiore comfort e risparmio di energie.
Punti di forza
Tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione a protezione della punta con effetto bi-colore. La protezione è assicurata dalla presenza del puntale Airtoe® Aluminium e dall’innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero.
Scarpe antinfortunistiche leggere e comode, adatte sia ad una clientela maschile che femminile, in classe di protezione S1P SRC ESD con fodera a tunnel d'aria WingTex che assicura una traspirazione ottimale e soletta anatomica leggera U-Power Original in mescola poliuretanica, ad effetto antibatterico e traspirante.
Applicazioni
Scarpe da lavoro estive ideali per: falegname, elettricista e artigiani in generale, trasporti & logistica, magazziniere.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | nylon |
| Materiale | nylon traspirante e film antiabrasione a protezione della punta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,25 IVA esclusa
/ Paia
€ 89,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione