Riferimenti
GISS:885937
Rubix:999210127015693
EAN:3660338391774

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ESD 885937
Scarpa ad alta sicurezza.
Tomaia in pelle in pieno fiore strofinata con olio.
Materiale della fodera traspirante per una migliore fuoriuscita dell’umidità verso l’esterno, elevata traspirabilità e asciugatura rapida.
Puntale di sicurezza composito.
Soletta anti-perforazione senza metalli.
Soletta in PU a doppia densità.
Peso: 885 g*
Tomaia in pelle in pieno fiore strofinata con olio.
Materiale della fodera traspirante per una migliore fuoriuscita dell’umidità verso l’esterno, elevata traspirabilità e asciugatura rapida.
Puntale di sicurezza composito.
Soletta anti-perforazione senza metalli.
Soletta in PU a doppia densità.
Peso: 885 g*
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Senza metallo | sì |
| Protezione metatarsale | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle pieno fiore idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,52 IVA esclusa
/ Paia
€ 73,83 IVA inclusa
- Esaurito
