CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA I-ROBOX S3 ESD CI SRC B1210 # 47

Scarpe I-ROBOX e I-ROBOX TOP S3 CI ESD SRC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:B1210-47
Rubix:999230321020867
EAN:8050262509966
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA I-ROBOX S3 ESD CI SRC B1210 # 47
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA I-ROBOX S3 ESD CI SRC B1210 # 47


Tomaia in pelle Nabutek idrorepellente. Puntale resistente alle abrasioni. Sottile puntale non metallico: spessore ridotto a 6,5 mm in punta. Dotato di una fascia protettiva perfettamente preformata in punta, per prevenire il rischio di pressioni e lesioni alla parte superiore delle dita. Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità, con trattamento antibatterico per contrastare la proliferazione dei batteri ed eliminare i cattivi odori permanenti. Soletta AirTech + Tpu Skin: la vera soletta anti-fatica. Una tecnologia esclusiva che riduce lo spessore duro e compatto del battistrada. Il risultato: maggiore elasticità con effetto ammortizzante. Soletta anatomica rimovibile Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO, con circolazione d'aria. Standard EN ISO 20345: 2011 S3 CI ESD SRC.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenubuck
Senza metallo
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamento
Materialepelle nabutek idrorepellente
Mostra UNSPSC / ECL@SS
58,68 IVA esclusa
/ Paia
71,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

47
selezionare le varianti (14)