Riferimenti
GISS:885969
Rubix:999210127015722
EAN:3660338392061

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ESD 885969
Tomaia in pelle in pieno fiore strofinata con olio.
Con imbottitura traspirante.
Soletta interna in memory foam.
Puntale traforato composito con una membrana traspirante e soletta non traforata “non metallica”.
Isolamento termico a temperature fredde < 10° C.
BASF PU espanso morbido + intersuola Infinergy.
Soletta esterna in PU resistente all’abrasione, resistente all’olio, anti-scivolo e anti-statica.
Peso: 570 g*
Con imbottitura traspirante.
Soletta interna in memory foam.
Puntale traforato composito con una membrana traspirante e soletta non traforata “non metallica”.
Isolamento termico a temperature fredde < 10° C.
BASF PU espanso morbido + intersuola Infinergy.
Soletta esterna in PU resistente all’abrasione, resistente all’olio, anti-scivolo e anti-statica.
Peso: 570 g*
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Senza metallo | no |
| Protezione metatarsale | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle pieno fiore naturale idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,62 IVA esclusa
/ Paia
€ 116,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
